クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)55×25×80
アズワン品番7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
指先側のファスナー開閉口から、手袋を外さなくても手の状態を観察できます。肌に触れる部分には快適清涼素材を用いていますので、さわやかな肌触りが持続します。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。パルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(80℃まで)
術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950~1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。
アズワン品番8-678-01
1個
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
翌々日出荷
関連キーワード