患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
感染対策やラテックスアレルギーに配慮したディスポタイプの腕帯カバーです。
材質不織布・面ファスナー
サイズ(mm)170×540
アズワン品番7-7422-01
入数1箱(50枚入)
1箱(50枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
上腕血圧計BPB2BASIC専用のSサイズカフです。腕が細い方向けのカフです。
適合腕周(cm)17~22
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
アズワン品番7-869-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
上腕血圧計BPB2BASIC専用の交換用M-Lカフです。適用腕周範囲が約22~42cmと広いです。
適合腕周(cm)22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
アズワン品番7-869-13
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、
付属品収納ケース、血圧記録表
材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス
寸法(mm)81×66×22
質量(g)112(乾電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
電池寿命約780回
時計機能有
アズワン品番7-868-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000
適合腕周(cm)約13.5~19.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175
適合腕周(cm)約15~37
全長(mm)410
材質不織布
アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード