14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染対策やラテックスアレルギーに配慮したディスポタイプの腕帯カバーです。
材質不織布・面ファスナー サイズ(mm)170×540 アズワン品番7-7422-01 入数1箱(50枚入)
1箱(50枚)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上腕血圧計BPB2BASIC専用のSサイズカフです。腕が細い方向けのカフです。
適合腕周(cm)17~22 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC アズワン品番7-869-12
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

上腕血圧計BPB2BASIC専用の交換用M-Lカフです。適用腕周範囲が約22~42cmと広いです。
適合腕周(cm)22~42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC アズワン品番7-869-13
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175 適合腕周(cm)約15~37 全長(mm)410 材質不織布 アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ディスポ腕カバー
血圧計カフの接触による院内感染の防止にも使用できます。
全長(mm)410 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(μm)30 アズワン品番7-1430-01
1袋(50枚)
899 税込989
当日出荷