27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の持ち歩きに便利!イルリガートルに取り付けることが出来る着脱式のポケットです。ペットボトルや携帯、鍵などちょっとしたものを入れて持ち運ぶことが出来ます。取り付け部の裏面はグリップ力のあるクロロプレンゴムですので、ポケットがしっかりとパイプに保持されます。
材質クロロプレンゴム 寸法(mm)340×125 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)110×140 アズワン品番7-923-01
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型) 材質支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm 質量(g)540
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス点滴ベスト
点滴時、点滴スタンドなしで自由に動くことができるベストです。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架 寸法(mm)500×500×1350~2000
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架 材質ステンレス(SUS430)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450~2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架 寸法(mm)Φ470×1280~1820 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン) ネスティング可能 取付可能パイプ径(Φmm)23~30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架 材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)5.5 サイズ535×535×1190~1590mm キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) アズワン品番8-8930-01
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)後付け点滴棒
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm 種別AM4641mm 材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)【止め具間】450 全長(mm)1150~1700 アズワン品番7-3266-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷

輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個 材質ステンレス(SUS304) サイズ640×430×1505mm パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し) アズワン品番0-5606-01 有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架 材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工) 寸法(mm)430×430×1350~2000 質量(kg)5.6 材質(キャスター)ポリウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番8-6990-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)5 キャスターΦ50mmポリウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)510×510×1290~2000 質量(kg)6.4 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ465×1250~2000 キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27 ネスティング
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ガードルスタンド 3032D
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300 パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm アズワン品番0-147-04
1台
33,660 税込37,026
12日以内出荷

移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)