34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ナビス(アズワン)ガードルスタンド 3032D
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300 パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm アズワン品番0-147-04
1台
33,660 税込37,026
12日以内出荷

キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)5 キャスターΦ50mmポリウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型) 材質支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm 質量(g)540
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

診察と点滴が一つの診察台で可能です。 点滴棒は高さ調節(1000~1600mm)が可能です。 組み立て式(要工具)。
付属品サイドレール×1本、ガードル架×1本 材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約31 耐荷重(kg)約100(等分布荷重)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架 寸法(mm)500×500×1350~2000
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架 材質ステンレス(SUS430)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

ナビス(アズワン)イルリガードル台
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)510×510×1290~2000 質量(kg)6.4 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架 寸法(mm)Φ470×1280~1820 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イルリガードルセット(2本フック)。
長さ(mm)800 アズワン品番7-4513-01
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450~2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム サイズ155×180×185mm 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)約25
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン) ネスティング可能 取付可能パイプ径(Φmm)23~30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)聴診器掛けスタンド
聴診器を最大32本まで掛けることができます。
材質支柱・ガードル架/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.9 サイズ(上部幅)540×(脚部幅)455×(高さ)1200~2100mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) アズワン品番0-6024-01
1個
30,400 税込33,440
4日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷

輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個 材質ステンレス(SUS304) サイズ640×430×1505mm パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し) アズワン品番0-5606-01 有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架 材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工) 寸法(mm)430×430×1350~2000 質量(kg)5.6 材質(キャスター)ポリウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番8-6990-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ナビス(アズワン)マルチフックハンガー
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。 Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 最大幅(mm)(フック)100 アズワン品番7-3047-01 取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
5,190 税込5,709
翌々日出荷

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ465×1250~2000 キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27 ネスティング
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25 ピンク 寸法(Φ×mm)534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 架数【フック】4本架 質量(kg)4.7 アズワン品番7-1225-04
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3A
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口) 天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302 アズワン品番0-4558-41
1個
203,000 税込223,300
当日出荷

ナビス(アズワン)救急カート
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵 材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 質量(kg)57 キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。 滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。 引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。 引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。 イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。 シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き) 付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板 材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)50 天板寸法(mm)410×410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283 アズワン品番7-4512-01 引出し静音強化型スライドレール 補助天板寸法(mm)340×430
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ナビス(アズワン)JUST救急カート
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用 付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180 アズワン品番8-9430-11 補助天板寸法(mm)360×350
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ナビス(アズワン)救急ワゴン
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚 材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ 寸法(mm)【蘇生板】600×400×10 質量(kg)58 電源AC100Vアース付コンセント6口 外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 本体寸法(mm)600×450×950 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320 補助天板寸法(mm)390×390 取付可能仕切数(枚)縦・横各7
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)