15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)スマート救急カート
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。 Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。 天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) 寸法(mm)【小】260×380×95、【大】260×380×370 質量(kg)30 材質(本体)【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【天板】PET樹脂 天板寸法(mm)315×415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番7-3415-01
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

SKI-4R オムツ交換車 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)オムツ交換車
足元のロックペダルで、キャスターのトータルロック(回転・旋回ロック)をON/OFFできます。 上段トレーは両方向にスライドできます。 ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏ペダル式です。 天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。
付属品ダストボックス×1個・収納ケース×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、上段トレー・下段アミかご・ダストボックス/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約22 キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪トータルロック付き) 天板寸法(mm)500×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×455×940 ケース寸法(mm)【収納ケース】上段/460×340×195、下段/460×340×255 ダストボックス容量(L)25 アズワン品番8-9976-01
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)アルティア救急カート
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製) 材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板 質量(kg)43 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288 取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
1台
130,880 税込143,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)JUST救急カート
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用 付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180 アズワン品番8-9430-11 補助天板寸法(mm)360×350
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。
寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず) 材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂 引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段 キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き) 天板寸法(mm)590×420 質量(kg)65 仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂 キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) 本体寸法(mm)455×405×910 仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1個
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナビス(アズワン)スケルトン救急カート
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。 鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。 別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 付属品鍵×2個 材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板 質量(kg)29 耐荷重(kg)5/段 天板寸法(mm)490×490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846 キャスター径(Φmm)100 収納数2個/段 アズワン品番8-9918-01 有効内寸法(mm)337×379×108
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

1つの鍵で全ての段数をロックできます。移動時に壁等を傷付けにくいバンパー付きで、耐久性に優れています。コンパクトサイズですが収納力に優れています。
付属品鍵×2本 材質本体/スチール、天板/ABS樹脂 耐荷重(kg)天板/15、引出し/約10/段、補助天板/5 キャスター径(Φmm)102(前輪ストッパー付き) 補助天板寸法(mm)280×385
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)スケルトンカート
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。 鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。 別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個 材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス 質量(kg)28 耐荷重(kg)5/段 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 天板寸法(mm)490×490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846 収納数2個/段 アズワン品番8-9917-01 有効内寸法(mm)337×379×108
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

シリンダー錠と封印具(別売)によるダブルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。 天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。カートの固定にセンターロック機構を取り入れていますので、その場でカートを方向転換させることができます。 針回収ボックス用ブラケット(8-3954-01~03、7-1269-01・02)(別売)やカートクランプ(8-4488-01・-11~14)(別売)を使用すると、針回収ボックス(別売)などが取り付けできます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) 付属品縦仕切板×4枚(引出し小用)、イルリガードルスタンド、蘇生板(合板製)、OAタップ 材質本体/ステンレス(SUS430)、横仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×460×991 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/360×350×90、大/360×350×345 アズワン品番8-6995-01
1個
180,000 税込198,000
当日出荷

救急カート (ハンドロック) ナビス(アズワン) 動画あり
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。 軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。 引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約50 キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240 補助天板寸法(mm)456×426 取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
1個
153,800 税込169,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。 与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。 落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。 カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。 与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。 側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止) 対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース) キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミニウム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
1台
369,800 税込406,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)与薬カート MCシリーズ
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
1台
399,800 税込439,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)救急ワゴン
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚 材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ 寸法(mm)【蘇生板】600×400×10 質量(kg)58 電源AC100Vアース付コンセント6口 外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 本体寸法(mm)600×450×950 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320 補助天板寸法(mm)390×390 取付可能仕切数(枚)縦・横各7
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)