10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行450mmの回診車の側面に取り付け可能なダストボックスです。 手が塞がっていても膝を使って蓋の開閉ができます。
セット内容ダストボックス本体・取り付け金具 材質外箱/ABS樹脂、内箱/PP(ポリプロピレン)、取り付け金具/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)225×212×360 容量(L)8 アズワン品番8-7202-01
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

ベッドサイドの任意の位置に掛けられます。 ゴミ箱をベッドサイドに取り付けて使用するので、ベッド回りの整理整頓に便利です。 錆びや汚れに強いステンレス製です。
仕様フレーム 材質ステンレス 寸法(mm)185×260 質量(g)100 容量(L)6.5 アズワン品番7-3039-01
1個
1,440 税込1,584
翌々日出荷

一日の廃棄量に対応できるごみ箱30Lを2個収納できます。 分別廃棄できる2室独立式で、投入口は掃除しやすいステンレス製です。 組み立て式(要工具)。
付属品台車付きゴミ箱(容量30L)×2個 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、投入口/ステンレス、ゴミ箱/PE(ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1015 アズワン品番0-5720-11
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。 引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。 ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。 動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。 棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 質量(kg)約30 ブルー 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 天板寸法(mm)560×475 補助天板寸法(mm)360×350 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板 質量(kg)約30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 寸法(mm)560×475×960 引出し有効内寸法(mm)398×360×97 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) バスケット(mm)225×100×95 ピンク アズワン品番8-9564-21
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい”ちょうどいい”点滴カート!
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740 キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97 天板高さH(mm)900 質量(kg)約45 アズワン品番8-9454-21
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
段数4段引出し 引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目) 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 質量(kg)約40 寸法(mm)560×475×960 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス連結おむつ交換車
おむつの嫌な臭いの軽減に適しています。連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。ニオイのお悩み解消に!
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)足踏式処置車
足踏式ペールを内部に装備。ペールは前方に傾斜させ物を入れやすくしています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品ゴミ箱×1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)JUST救急カート
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用 付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス 寸法(mm)バスケット:225×100×95 質量(kg)30 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)560×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180 アズワン品番8-9430-11 補助天板寸法(mm)360×350
1台
209,800 税込230,780
当日出荷