「ステンレス ハンガー ネット」の検索結果
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
アルティアポリカトレー(別売)との組み合わせで、外から収納物を確認できます。
天板は厚めのアクリル板を使用していますので、強度に優れています。
トレーが飛び出さないストッパー付きです。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質フレーム/ステンレス、カバー/KPプレートクリア(アクリル)
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×900
キャスター径(Φmm)100
収納数【トレー】アルティアトレー深型/3段、浅型/6段
アズワン品番0-1610-11
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板
質量(kg)29
耐荷重(kg)5/段
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
キャスター径(Φmm)100
収納数2個/段
アズワン品番8-9918-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
仕様1袋(2個入)
材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3
取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mm
アズワン品番0-7898-25
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷