「ステンレス 引き出し収納」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
引出し内寸法(mm)327×281×175
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。
キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS430J1L)
質量(kg)11.5
テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)【棚】500
引出し内寸法(mm)280×190×60
棚板耐荷重(kg)5/段
アズワン品番8-7083-01
足パイプ径(Φmm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
付属品汚物缶(Φ180mm)×1個
材質本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)32
タイプ静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855
引出し内寸法(mm)上段/235×400×90、下段/235×400×120
アズワン品番0-1586-11
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで、キャスターのストッパーロックをON/OFFでき、ロック状態の視認性にも優れています。
両面引き出しタイプで、作業性に優れています。
引出しが多く、小物類の収納に便利です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)610×450×850
質量(kg)約40
天板寸法(mm)600×450
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)深型/244×428×203、浅型/244×428×90
アズワン品番8-9986-01
足パイプ径(Φmm)25
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
関連キーワード