やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-51
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-52
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース
材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納時寸法(mm)約120×145×65
アズワン品番8-684-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード