天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01
仕様A3引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)17.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)543×398×887
天板寸法(mm)補助天板/250×350×30
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
¥75,900
税込¥83,490
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)20
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色ブルー
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02
仕様A4引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)11.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)364×398×887
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様三方手摺付き
高さ(mm)850(手摺含む)
耐荷重70kg以下
棚間隔(mm)370
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)約230
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。
付属品蘇生板
材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板
寸法(mm)蘇生板:500×860×13.6(重量2.8kg)
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)549×419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155
キャスター径(Φmm)130
色(本体)レッド
アズワン品番7-9782-01
補助天板寸法(mm)449×419
引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) [( )内寸法は向板・側板の高さ]
取付可能仕切数(枚)1~4段目/小用横・小用縦各5、5段目/大用横5
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様30cm目盛付き
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛1mm
アズワン品番0-7941-01
幅×長さ(mm)30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
刃先はテープ等が付着しにくいフッ素加工仕様です。先端には、ポケットに入れても安全な刃先保護カバーが付いています。クリップ付きでポケットに挿すことができるので、思わぬ落下を防止します。
刃渡り(mm)53
材質刃部/ステンレス1K6M(フッ素加工)、柄部/ABS樹脂
全長(mm)140
はさみこむだけでカルテ等を整理できます。
見開きにそれぞれポケットが付いてますので、複数の書類整理に適しています。また各ポケットには、差込み口(スリット)付きです。
サイズA4
仕様使用可能インデックス紙寸法/(縦)100×(横)20mm
適合A4ヨコ
材質硬質PP(ポリプロピレン)
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)約18
天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880
棚間隔(mm)325
引出し寸法(mm)425×305×70
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-7883-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ナビスメイトワゴンが更に多機能に。
レントゲンだけでなく、カルテブック・書籍等、さまざまな収納に対応します。
引出し落下防止ストッパー付。
レントゲンフィルム収納タイプ。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
仕様材質:本体/ナイロン、車輪/エラストマー キャスター径:Φ75mm ストッパーあり
アズワン品番0-5648-01-01
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。ラテックスのような伸縮性があります。
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。ラテックスのような伸縮性があります。
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
おむつの嫌な臭いの軽減に適しています。連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。ニオイのお悩み解消に!
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
600枚入りのお徳用!指付け根の絞りでぴったりフィットします。五本指の付け根部分に絞りを入れてあり、ぴったりフィットして作業しやすいです。作業性を損なわないソフトな肌触りの薄手タイプです。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)266
厚さ(μm)25
箱寸法(mm)290×200×45
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。ラテックスのような伸縮性があります。
ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
超音波診断装置の経膣用プローブカバーです。プローブ部分に装着することで、患者間の交差感染防止に繋がります。十分な長さで操作中の抜けリスクを軽減します。
仕様個包装タイプ
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.1
寸法(Φmm×Lmm)33×195
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00100000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ