33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175 適合腕周(cm)約15~37 全長(mm)410 材質不織布 アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナビス(アズワン)血圧計スタンド
さびにくいステンレス製のスタンドです。 スタンドタイプ以外の血圧計用にもスタンドとして使用可能です。
仕様●サイズ(mm):約400×400×850●重量(kg):約3.5●材質:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム●耐荷重:約2kg●キャスター:Φ40mm(2輪ストッパー付き)●血圧計受け部(内寸):幅110×奥行350mm アズワン品番8-658-01
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム 寸法(mm)107×39 アズワン品番8-7099-01
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ラテックス タイプ成人用 寸法(縦×横)(mm)120×230 適合チューブ内径(Φmm)3 アズワン品番0-348-04
1個
644 税込708
当日出荷

バイタルナビ 水銀フリー血圧計(7-6245-01)用のキャリーバッグです。 長めの持ち手で肩掛けしやすい仕様です。 血圧計の他、バイタル関連用品を収納でき持ち運び便利です。 A4ファイルも収納できる外側ポケット付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約350×70×210●色:ライトグレー●材質:ナイロン●外側ポケットサイズ:約340×140mm アズワン品番8-564-01
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
594 税込653
翌々日出荷

1個
594 税込653
当日出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上腕血圧計BPB2BASIC専用のSサイズカフです。腕が細い方向けのカフです。
適合腕周(cm)17~22 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC アズワン品番7-869-12
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷

上腕血圧計BPB2BASIC専用の交換用M-Lカフです。適用腕周範囲が約22~42cmと広いです。
適合腕周(cm)22~42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC アズワン品番7-869-13
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

上腕血圧計BPB2BASIC専用のACアダプターです。
アズワン品番7-869-11
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 軽作業に便利な補助天板付きです。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01 仕様A3引出タイプ 材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製 質量(kg)17.4 高さ(mm)887 本体寸法(mm)543×398×887 天板寸法(mm)補助天板/250×350×30 キャスター径(Φmm)107 引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
75,900 税込83,490
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビスツール
背もたれあり 座高(mm)450~580 高さ調節
1個
18,100 税込19,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕帯とゴム袋がセットになっています。
材質腕帯/ナイロン、ゴム袋/ラテックス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)汎用記録紙 幅58mm 10巻入
血圧計や身長体重計等の計測機器・検査機器に使用可能です。
仕様●幅×長さ:58mm×23m●感熱ロール紙(遮光袋入り)●芯内径:Φ12mm●紙厚:62μm アズワン品番8-439-01
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

感染対策やラテックスアレルギーに配慮したディスポタイプの腕帯カバーです。
材質不織布・面ファスナー サイズ(mm)170×540 アズワン品番7-7422-01 入数1箱(50枚入)
1箱(50枚)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ディスポ腕カバー
血圧計カフの接触による院内感染の防止にも使用できます。
全長(mm)410 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(μm)30 アズワン品番7-1430-01
1袋(50枚)
899 税込989
当日出荷

棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg/段)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。 天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。 高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 耐荷重(kg/段)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
ブルー 材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ100mm(ストッパー無し) キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02 仕様A4引出タイプ 材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製 質量(kg)11.4 高さ(mm)887 本体寸法(mm)364×398×887 キャスター径(Φmm)107 引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷