可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。
Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
最大幅(mm)(フック)100
アズワン品番7-3047-01
取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架
材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)
寸法(mm)430×430×1350~2000
質量(kg)5.6
材質(キャスター)ポリウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番8-6990-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548
質量(kg)約2.8kg
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680
取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプ
アズワン品番0-6656-01
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ハンガー部分は回転式です。
フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1675
天板高さH(mm)855
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け)
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-1641-01
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
天板背面のポケットにケーブル類を収納できます。
トレーは取り外して洗うことができます。
側面にはフックが付いています。
鍵付き引出しを装備しています。
引出し付。
キャスターΦ75mmウレタン製(2輪ストッパー付き)
仕様【天板】脱落防止エッジ付
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アームパイプ/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)536×597×920~1060
耐荷重(kg)5
天板寸法(mm)536×450
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)395×350×78
アズワン品番0-9913-12
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ465×1250~2000
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27
ネスティング○
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
適合パイプ径(Φmm)22~25
材質ステンレス(SUS304)
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)
付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
材質スチール粉体塗装
質量(kg)44
タイプ3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
アズワン品番8-8152-13
1台
¥49,500
税込¥54,450
5日以内出荷
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
本体寸法(mm)420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ネスティング○
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)480×480×1450~2300
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
輸液処置準備の効率化に。
高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個
材質ステンレス(SUS304)
サイズ640×430×1505mm
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し)
アズワン品番0-5606-01
有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架
寸法(mm)Φ470×1280~1820
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)510×510×1290~2000
質量(kg)6.4
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)4.8
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
点滴用として、処置台としても利用可能。
点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)
仕様【ハンガー】上下各10計20本掛
寸法(mm)【天板立上り】20
直径(Φmm)【フック】6丸棒、【リンゲル架】22
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×837・1587
棚間隔(mm)325
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)387×574×100
アズワン品番0-226-01
1台
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
関連キーワード