「パイプ 25mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
仕様強化型
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.7
耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×692
棚間隔(mm)460(静振ゴム付き)
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-1650-01
手すり高さ(mm)780
1個
¥51,900
税込¥57,090
4日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架
材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)
寸法(mm)430×430×1350~2000
質量(kg)5.6
材質(キャスター)ポリウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番8-6990-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
仕様組み立て式
材質ABS樹脂
寸法(mm)80×55×40
耐荷重3kg
アズワン品番8-4488-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。
適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。
傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。
下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。
大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。
キャスターΦ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×840
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)351×249×90
足パイプ径(Φmm)25
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
高さ(mm)905(手すり含む)
棚間隔(mm)275
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)約18
天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880
棚間隔(mm)325
引出し寸法(mm)425×305×70
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-7883-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンパクトで使用場所を選びません。狭い場所にピッタリの非常にコンパクトな設計です。
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×930
棚有効内寸法(mm)470×345
足パイプ径(Φmm)25
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)11
耐荷重(kg)5/棚
テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)【棚】510
引出し内寸法(mm)280×190×60
アズワン品番8-8873-01
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
付属品滑り止めシート(PVC製)×1枚
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(トレー)155×126×27
アズワン品番8-6498-01
取付径(Φmm)(パイプ)25
1個
¥6,336
税込¥6,970
翌々日出荷
ワンタッチで固定解除ができ、容易に折りたためます(約10cm)。
前面水平バーの高さは630~730mmですのでトイレでも邪魔にならない高さです。
材質(本体)フレーム/アルミニウム
仕様折りたたみ式
種別歩行器
質量(kg)2.5
材質(グリップ)PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×490×790~890、(折りたたみ時)560×110×790
パイプ径(Φmm)(脚部)28.6
高さ調節25mm間隔(4段階調節)
アズワン品番0-4448-01
1台
非課税商品
¥11,980
税込¥11,980
当日出荷
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様三方に手摺り付き
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)9
耐荷重30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×850
棚間隔(mm)410
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-5977-01
1台
¥32,300
税込¥35,530
12日以内出荷
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)20
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)230×376×90
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。
キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS430J1L)
質量(kg)11.5
テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)【棚】500
引出し内寸法(mm)280×190×60
棚板耐荷重(kg)5/段
アズワン品番8-7083-01
足パイプ径(Φmm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
サイズ有効天板:398×348mm
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)10
耐荷重5kg/棚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×825
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)(棚)450
アズワン品番8-8655-01
1個
¥35,900
税込¥39,490
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
座ったまま局部が洗えるよう、深めのU字座面になっています。
仕様背付
材質座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム
寸法(mm)[座面]400×370、U字サイズ:180×270
質量(kg)3.5
色ホワイト
耐荷重(kg)100
本体寸法(mm)480×550×720~820
座面高さ(mm)390~490(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番0-8126-12
パイプ先端径(Φmm)28
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様1袋(2個入)
材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3
取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mm
アズワン品番0-7898-25
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
付属品フタ付きバケツ
材質便座・便座フタ・バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)、パイプ/アルミニウム
質量(kg)5.1
耐荷重約120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×590×740~840
座面高さ(mm)440~540(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番0-8128-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×400
先端径(Φmm)(パイプ)28
折りたたみ寸法(mm)585×280×820
1個
¥23,562
税込¥25,918
当日出荷
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300
パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm
アズワン品番0-147-04
1台
¥33,660
税込¥37,026
12日以内出荷
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ155×180×185mm
質量(g)500
適合パイプ径(Φmm)約25
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm
アズワン品番3-4088-12
1個
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。収納に便利な引出しがついています。
処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
適合パイプ径(Φmm)22~25
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
次へ