1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)