国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)0.5
タイプトレイ
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×55
アズワン品番7-9655-11
有効内寸法(mm)245×345×52
1個
¥3,898
税込¥4,288
33日以内出荷
収納に便利な汎用トレーです。
深型で収納力に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×80
トレー有効内寸法(mm)325×225×75
散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
キャスターΦ75mm(ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様基本体
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×17段
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様基本体
適合トレースタンダード
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
レールピッチ(mm)90×17段
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×326×50
アズワン品番8-5892-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別32人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
アルティアハーフトレー(別売)やハーフバスケット(別売)を収納できます。
輸液バッグなどの重量物や小物の収納管理に便利です。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795
アズワン品番8-5890-11
最大収納数浅型/16枚、深型/8枚
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×376×50
材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。
材質PP(ポリプロピレン)
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×340×41.5
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ハンガー5個掛け用1本
寸法(mm)【補助作業台】350×460
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚
アズワン品番0-3364-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)0.7
タイプバスケット
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×108
アズワン品番7-9655-12
有効内寸法(mm)245×345×102
1個
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。
セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質ABS樹脂
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
仕様組み立て式(要工具)
適合PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質本体/スチール
収納数浅型/22枚、深型/11枚
ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)0.083
タイプ名札・処方箋ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×93×35
アズワン品番7-9655-15
1個
¥759
税込¥835
33日以内出荷
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
段数3段
耐荷重(kg)10/段
材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)438×279×75
棚板間隔(mm)上段295・下段365
寸法(mm)532×373×880
質量(kg)約6.5
付属品滑り止めシート(PVC製)×1枚
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(トレー)155×126×27
アズワン品番8-6498-01
取付径(Φmm)(パイプ)25
1個
¥6,336
税込¥6,970
4日以内出荷
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)438×279×75
耐荷重(kg)10/段
質量(kg)約5
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
寸法(mm)532×373×785
棚板間隔(mm)570
段数2段
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
与薬カート(7-4748・4749・4750・7764-01)用の交換部品です。
材質ABS樹脂(持続性帯電防止)
寸法(mm)315×438×80
アズワン品番7-7551-11
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ナースカート(ディスカス)NN-DW用のトレーです。トレーの形状は半月状になっています。
タイプNN-DW用トレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×225×68
アズワン品番7-8356-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂
キャスター径(Φmm)100
補助天板寸法(mm)350×250
足パイプ径(Φmm)25
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレースタンダード
レールピッチ(mm)90×12段
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)
対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)アルミニウム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納
付属品棚板2枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-5722-55
最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
1台
¥130,880
税込¥143,968
翌々日出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×12段
関連キーワード
1
2
3
4
次へ