品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途にあわせて自由にユニットを組み合わせできます。
奥行が310mmと短いので、部屋の間仕切りとしても使用できます。
扉にはラッチと鍵がついています。
天袋と上部カバーを天井の隙間に組み合わせて取り付け、しっかりアジャストすることで転倒を防止します。
タイプ上部カバー
材質スチール(粉体塗装)
関連キーワード