細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース
材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納時寸法(mm)約120×145×65
アズワン品番8-684-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548
質量(kg)約2.8kg
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680
取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプ
アズワン品番0-6656-01
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-51
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-52
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
マスクの一時保管に使用できます。名前を書き込むスペースがあるため、マスクの取り違えを防ぐことが可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)200×110
アズワン品番7-9243-01
1袋(100枚)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
冷罨法も温罨法もできる!
眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。
肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。
ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。
凍らせても温めても使用できます。
面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。
男女問わず使用できるデザインです。
材質本体/綿、バンド/ゴム
適合頭囲(cm)約50~65
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)175×95
色白
タイプケース販売
箱寸法(mm)190×100×75mm
アズワン品番7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合本体7-8146-21
材質スチール
タイプ酸素ボンベホルダー+サイドレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×395
アズワン品番7-8146-35
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
寸法(mm)145×125×403
材質スチール(パウダーコート)
アズワン品番8-1341-13
1個
¥9,088
税込¥9,997
翌々日出荷
メッシュ式ネブライザーナビスリムの交換用小児用マスクです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様小児用マスク
アズワン品番7-9423-12
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
メッシュ式ネブライザーナビスリムの交換用大人用マスクです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様大人用マスク
アズワン品番7-9423-13
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm
質量(kg)約2.8
タイプボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500
アズワン品番8-9558-01
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
用途500L酸素ボンベ用
内径×高さH(Φmm×mm)120×460
アズワン品番0-3591-12
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×550mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×182×210
アズワン品番0-9970-01
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
仕様酸素ボンベホルダー・レールセット
寸法(mm)145×125×403
アズワン品番8-3304-11
1個
¥7,190
税込¥7,909
12日以内出荷
関連キーワード