「マットレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面は肌触りの良い吸水仕様、裏面は防水仕様です。
マットレス全体をすっぽり包み、清潔に保ちます。
安価で使いやすいカバーです。
材質PE(ポリエチレン)コート不織布
寸法(mm)920×1980×130
加工ボックス型防水加工
アズワン品番7-4325-01
1袋(4枚)
¥2,723
税込¥2,995
翌々日出荷
80mm厚で耐久性が向上し、マットレス本来の反発により寝返りが容易です。3次元スプリング構造ポリエチレンのため体圧分散に優れ、底付きの防止に適しています。中材・カバーともに通気性に優れ湿気による皮膚への影響を軽減します。柔らかさが違う二層一体構造で、軽く、患者の状態や用途により使い分けが可能です。マットレスカバーは取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様●サイズ(mm):1890×830×80●色:ブルー●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、透湿防水カバー/ナイロン●耐熱温度:中材/約80℃、透湿防水カバー/約50℃●マットレス:ソフト・ハードのリバーシブルの二層一体型構造●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:中材/手洗い(シャワー)、透湿防水カバー/洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番7-6388-01
1セット
¥49,980
税込¥54,978
93日以内出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、接続ホース、防水カバー(銀抗菌加工)
材質セル/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カバー/ナイロン・PU(ポリウレタン)(銀イオンコーティング)
厚さ(mm)127
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/5.2、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×2000×127
アズワン品番7-1308-01
1個
¥110,880
税込¥121,968
当日出荷
幅(mm)800
長さ(mm)1900
仕様エアセル数/18本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル18本)・ポンプ、接続ホース、防水カバー
材質セル・カバー/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)102
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/3.8、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)800×1900×102
アズワン品番0-8148-21
1個
¥79,002
税込¥86,902
当日出荷
80mm厚で耐久性が向上し、マットレス本来の反発により寝返りが容易です。3次元スプリング構造ポリエチレンのため体圧分散に優れ、底付きの防止に適しています。中材・カバーともに通気性に優れ湿気による皮膚への影響を軽減します。柔らかさが違う二層一体構造で、軽く、患者の状態や用途により使い分けが可能です。マットレスカバーは取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様●サイズ(mm):1890×910×80●色:ベージュ●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、透湿防水カバー/ナイロン●耐熱温度:中材/約80℃、透湿防水カバー/約50℃●マットレス:ソフト・ハードのリバーシブルの二層一体型構造●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:中材/手洗い(シャワー)、透湿防水カバー/洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番7-6388-04
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
80mm厚で耐久性が向上し、マットレス本来の反発により寝返りが容易です。3次元スプリング構造ポリエチレンのため体圧分散に優れ、底付きの防止に適しています。中材・カバーともに通気性に優れ湿気による皮膚への影響を軽減します。柔らかさが違う二層一体構造で、軽く、患者の状態や用途により使い分けが可能です。マットレスカバーは取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様●サイズ(mm):1890×830×80●色:ベージュ●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、透湿防水カバー/ナイロン●耐熱温度:中材/約80℃、透湿防水カバー/約50℃●マットレス:ソフト・ハードのリバーシブルの二層一体型構造●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:中材/手洗い(シャワー)、透湿防水カバー/洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番7-6388-02
1セット
¥49,980
税込¥54,978
93日以内出荷
。80mm厚で耐久性が向上し、マットレス本来の反発により寝返りが容易です。3次元スプリング構造ポリエチレンのため体圧分散に優れ、底付きの防止に適しています。中材・カバーともに通気性に優れ湿気による皮膚への影響を軽減します。柔らかさが違う二層一体構造で、軽く、患者の状態や用途により使い分けが可能です。マットレスカバーは取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様●サイズ(mm):1890×910×80●色:ブルー●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、透湿防水カバー/ナイロン●耐熱温度:中材/約80℃、透湿防水カバー/約50℃●マットレス:ソフト・ハードのリバーシブルの二層一体型構造●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:中材/手洗い(シャワー)、透湿防水カバー/洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番7-6388-03
1セット
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
表面は肌触りがよく、裏面は立体的なメッシュ素材です。クッション性が高く底付きしません。洗濯機で洗濯が可能です。優れた通気性&体圧分散性
洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×680×25
材質フュージョン(ポリエステル)
病棟用ベッド(7-818-01)用の交換用マットレスです。
材質(中身)ウレタンフォーム・(カバー)ナイロン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×1930×70
アズワン品番7-818-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
中材は通気性・耐久性・耐圧分散性に優れた材質ですので、赤ちゃんの体にかかる負担を軽減させます。中材に3次元スプリングを使用しています。カバーはダブルラッセルですので、通期性・クッション性に優れています。アセモができにくい抜群の通気性!
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×680×48
耐熱温度(℃)60
色ブルー
洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
アズワン品番8-5895-41
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
移動式検査処置台用のオプションです。耐圧分散性能に優れ、汚れてもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
質量(kg)約3
寸法(幅W×長さL)(mm)650×1900
材質ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
厚さ(mm)20
柔らかめと硬めの両面マットレスで、患者の状態に応じて使い分けができます。中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。カバーはメッシュ仕様で通気性があります。丸洗いが出来ますので、清潔に保てます。体が沈み込みにくく、体位変換もしやすい!
耐熱温度(℃)60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1910×60
洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
高反発ラテックスフォームの衝撃吸収性により、体にかかる負担を軽減します。
内視鏡検査時や検査後のリカバリーにも使用可能です。
体圧分散性・耐久性・抗菌性が高い発泡ラテックスを使用しています。
カバーは防水・抗菌仕様で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
X線透過素材を使用しています。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):500×1750×50●重量(kg):約4.8●材質:カバー/ポリウレタンフィルム(表地)・ポリエステル(裏地)、中材/合成ラテックスフォーム、ベルト/ポリエステル
アズワン品番8-663-01
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
マットレスの運搬、保管に使用できます。マットレスをらくらく移動!
吸水性が高く肌触りの良い綿パイルの全身防水シーツです。四隅にはゴムがついていますので、マットレスにしっかり固定できます。
材質表地/綿80%・ポリエステル20%(パイル地)、裏地/PU(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(mm)1000×2000
アズワン品番7-5422-01
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
三層構造で体圧分散に優れています。通気性が良いので蒸れにくく、心地よい肌触りです。四つ角にゴムバンドがついていますので、ボックス型にもマット型にも使用できます。洗濯をしてもシワになりにくく、素早く乾燥します。マットレスの上に敷くと新品並みの弾力が得られます。
材質フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)910×1910×10
洗濯方法洗濯可(40℃以下)/脱水可/乾燥機不可
補充、交換用のマットレスです。
材質マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)約2.5
色ピンク
タイプ標準
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1750×20
アズワン品番7-8388-03
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
標準仕様より約30mm厚いマットレスです。
材質マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)6
色ピンク
タイプ厚手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1750×50
アズワン品番7-8388-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150
付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ
材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
寸法(mm)【マットレス】500×1760×50
質量(kg)約43
上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
綿素材のボックス型シーツです。ボックス型でゴムが付いており、ベッドメイキングを容易に行えます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【マットレス】830×1800×90(厚み最大約150まで装着可/推奨)
材質綿100%
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
寸法(mm)900×1900×200
シンプルで機能的なデザインです。明るいカラーで病室内の雰囲気を明るくします。
材質フレーム/スチール(ウレタン塗装)、カゴ/アクリル樹脂
質量(kg)13
耐荷重(kg)10
キャスターΦ100mm(4輪ストッパー付)
適合サイズ(mm)【マットレス】320×680
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×440×965
関連キーワード