足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×905~1305
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
高さ調節足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)
アズワン品番0-7970-01
1台
¥386,000
税込¥424,600
14日以内出荷
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
軽い力で高さ調整できるDIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに容易に調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。使用しないときはネスティング収納が可能です。
用途ネスティング可
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)40
キャスターΦ75mm(2輪ストッパー付き)
コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)20/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×840
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)351×249×90
足パイプ径(Φmm)25
関連キーワード