省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。最下段はA4ヨコサイズのファイルが綺麗に収納出来るサイズです。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×1220
段数3段
質量(kg)約15
均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20
材質スチール(粉体塗装)
アズワン品番7-9921-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
作業面寸法(mm)597×397(有効)
材質本体/ステンレス(SUS430)
段数ラージ3段
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×809
アズワン品番7-1285-04
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
段数レギュラー3段
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
アズワン品番7-1285-02
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
コンパクトな3段ワゴンです。カゴの底はメッシュになっているため、ホコリがたまりにくい構造です。コンパクトなサイズのため、省スペースで設置可能です。脱衣ワゴンとしてだけでなく、様々なシーンで使用可能です。
材質フレーム・カゴ/スチール塗装仕上げ
質量(kg)約4.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5/段(均等荷重)
内寸法(mm)【かご】上段/365×275×85、中段/370×280×85、下段/380×285×85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×734
キャスター径(Φmm)40ナイロン製(2輪ストッパー付き)
アズワン品番8-586-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
組立済みのステンレス静音ワゴンです。走行時に振動や騒音の少ない静音キャスターを使用しています。
棚板耐荷重(kg)20/段
キャスターΦ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS430)
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約6.5
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約8.8
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
キャスター径(Φmm)75
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)50/段
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×225×90
棚板有効寸法(mm)550×400
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)25
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)20
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)230×376×90
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
12日以内出荷
天板はフラットで、下段に棚を付けた機能重視の設計です。
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
12日以内出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)830×480
関連キーワード