「保管庫」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
仕様専用カゴ
アズワン品番7-4026-27
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番8-605-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
棚板調整ピッチ(mm)20
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様組み立て式(要工具)
適合PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質本体/スチール
収納数浅型/22枚、深型/11枚
仕様上置き用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)20
仕様組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)20
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
開口寸法(mm)幅370
有効内寸法(mm)862×391×1000
棚板調整ピッチ(mm)20
仕様鍵付き(開閉表示付き)、組み立て式(要工具)
付属品棚板×5枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)513×513
均等耐荷重(kg)約30/段
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)830×480
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質ABS樹脂
物品整理にとっても便利検診用シーツや除菌ウエットタオル・手指消毒剤等、頻回に使用する物品を保管するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
サイズ(mm)(有効収納)390×110×100
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。
Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
最大幅(mm)(フック)100
アズワン品番7-3047-01
取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
最大積載量(kg)10
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1段目のみ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
下段ユニットの上部に取り付けることで、作業テーブルや筆記台として使用できます。
組み立て式(要工具)。
材質メラミン合板・ソフトエッジ付き
付属品取り付け用木ネジ
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
上置き用組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
トレー内寸(mm)225×311×79
作業に便利なスライドテーブル付きです。
下置き用組み立て式(要工具)。
材質(本体)スチール
仕様WB-8・WBS-8用(10枚入)
材質PS(ポリスチレン)
アズワン品番0-5976-01
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ