3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80° 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76 アズワン品番0-1635-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 内寸法(mm)(手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
1台
569,800 税込626,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)