10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)カートクランプ
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。 ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。 ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。 様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ 種別Φ16~Φ32 材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)16~32 アズワン品番8-4488-02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様組み立て式 材質ABS樹脂 寸法(mm)80×55×40 耐荷重3kg アズワン品番8-4488-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナビス(アズワン)どこでもクランプ
天板へのハンガーネットの固定に!。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01~03)を天板に取り付けるための固定クランプです。
付属品ネジ2本・EVAパッド 材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)50×41×52 最大板厚(mm)35まで固定可能 最大奥行(mm)16まで固定可能 アズワン品番7-8085-11
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル) 長さ(mm)(止め具間)450 質量(kg)2 高さ(mm)1150~1700 アズワン品番8-9559-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
33,800 税込37,180
翌々日出荷

処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
適合パイプ径(Φmm)22~25 材質ステンレス(SUS304)
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)採血台パーテーション
患者側のテーブル端に付属のクランプを使用し固定しますので、腕の抜き差しで倒れたり動くことがありません。ご使用後は、折りたたんでコンパクトに収納できます。採血や血圧測定の際に、医療スタッフと患者の間を仕切るパーテーションです。
材質パネル/透明PVC、丁番/SUS304 収納寸法(mm)350×750×約15(パネルのみ) パネル高さ(mm)700 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)950×750×46 アズワン品番7-9194-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シリンダー錠と封印具(別売)によるダブルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。 天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。カートの固定にセンターロック機構を取り入れていますので、その場でカートを方向転換させることができます。 針回収ボックス用ブラケット(8-3954-01~03、7-1269-01・02)(別売)やカートクランプ(8-4488-01・-11~14)(別売)を使用すると、針回収ボックス(別売)などが取り付けできます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) 付属品縦仕切板×4枚(引出し小用)、イルリガードルスタンド、蘇生板(合板製)、OAタップ 材質本体/ステンレス(SUS430)、横仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×460×991 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/360×350×90、大/360×350×345 アズワン品番8-6995-01
1個
180,000 税込198,000
当日出荷

クランプとセット利用で天板に固定できます。別売の「どこでもクランプ」(7-8085-01)を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)飛沫防止パーテーション
サイズと設置方法を選べるパーテーションです。パネル板をはめ込むだけのため、設置も容易です。使用場所に合わせて組み合わせを選べます。
仕様クランプ型ホルダー タテ 1セット 2個入 材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング) 寸法(mm)約60×45×130 アズワン品番7-464-03
1セット(2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷