111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ40×38 アズワン品番0-9853-32
1個
307 税込338
翌々日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-02 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-03 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌々日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-05 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-04 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

材質ラテックス アズワン品番9-1549-01 寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
208 税込229
翌々日出荷

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷罨法も温罨法もできる! 眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。 肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。 ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。 凍らせても温めても使用できます。 面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。 男女問わず使用できるデザインです。
材質本体/綿、バンド/ゴム 適合頭囲(cm)約50~65
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナビス(アズワン)身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。
仕様●測定範囲(cm):60~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-468-01
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

ナビス(アズワン)繃帯交換車
ゴムバンパー付。
キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパーなし) 付属品洗面器、鉗子立、汚物入、軟膏瓶受、引抜式処置板 質量(kg)43.2 高さ(mm)850(手すり含む) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(Φmm)【ステンレス汚物缶】200、【軟膏瓶受】80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×480×850 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【深型】278×423×135、【浅型】278×423×72 アズワン品番0-221-01
1台
319,800 税込351,780
15日以内出荷

ナビス(アズワン)サージカルマスク
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好! 液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。 米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。 イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2 材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 燃焼性Class1 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
1箱(50枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿素材のボックス型シーツです。ボックス型でゴムが付いており、ベッドメイキングを容易に行えます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【マットレス】830×1800×90(厚み最大約150まで装着可/推奨) 材質綿100% 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機不可 寸法(mm)900×1900×200
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)伸縮式身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-476-01
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

ナビス(アズワン)踏み台 NVF800
交換用脚ゴム
耐荷重80 アズワン品番7-8404-11
1個
479 税込527
翌々日出荷

ナビス(アズワン)Z型採血管立
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM 穴径(Φmm)17 適合径(Φmm)【採血管】13~16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)棚付きワーキングチェア
座面の下に棚板があり、作業に必要な機材を置くことができます。 棚板にはゴムマットを設置し、置いた器材が滑りにくい仕様です。
仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):430×475×325●材質:座面/PE(ポリエチレン)、脚部/スチール(粉体塗装)、棚板部/スチール・ゴムマット●キャスター/Φ50mm単輪キャスター●棚板サイズ:約370×340mm アズワン品番8-426-01
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

小物の持ち歩きに便利!イルリガートルに取り付けることが出来る着脱式のポケットです。ペットボトルや携帯、鍵などちょっとしたものを入れて持ち運ぶことが出来ます。取り付け部の裏面はグリップ力のあるクロロプレンゴムですので、ポケットがしっかりとパイプに保持されます。
材質クロロプレンゴム 寸法(mm)340×125 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)110×140 アズワン品番7-923-01
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ナビス(アズワン)透湿防水シーツ
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様●サイズ(mm):約850×1400●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可 アズワン品番7-6387-02
1枚
5,398 税込5,938
12日以内出荷

ナビス(アズワン)透湿防水シーツ
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様●サイズ(mm):約880×1940●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)透湿防水シーツ
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様●サイズ(mm):約850×1400●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可 アズワン品番7-6387-01
1枚
5,398 税込5,938
63日以内出荷

歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です
寸法(mm)250×250(周囲×幅) 材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)140 付属品固定用ベルト3本(予備1本含む) 適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250 アズワン品番7-9781-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ナビス(アズワン)歩行補助器マットカバー
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
寸法(mm)250×250(周囲×幅) 適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250 材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)140 付属品面ファスナー2本 アズワン品番7-9780-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯) コード長さ(m)1 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 電源9V乾電池×1個(別売) 仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)スタンドサポート
ベッドや診察台からの起き上がりや立ち上りを補助します。 グリップは2段式で用途に応じて使い分けができ便利です。 床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付きベースを使用しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):510×410×810●重量(kg):約9●材質:フレーム/スチール●グリップ部高さ:1段目/794mm、2段目/644mm アズワン品番8-672-01
1台
17,980 税込19,778
24日以内出荷

ナビス(アズワン)松葉杖脇カバー
ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。 ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。 面ファスナーで着脱が簡単です。 伸縮性とクッション性に優れています。
仕様松葉杖脇カバー 適合【杖】0-9843-23、0-9843-24、0-9843-25、0-6617-11、0-6617-12、0-6617-13 材質クロロプレンゴム アズワン品番7-3430-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1枚
2,574 税込2,831
翌々日出荷

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 ネイビー 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスク
やわらかな着け心地&高バリア性。 肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。 日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠) 材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)175×95 ブルー 箱寸法(mm)200×100×80mm アズワン品番7-8350-02 燃焼性Class 1 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
569 税込626
当日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×150 アズワン品番8-5875-01
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×200 アズワン品番8-5875-03
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ6×Φ4×150 サイズ アズワン品番8-5875-07
1袋(2本)
2,890 税込3,179
翌々日出荷

伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可 耐熱温度(℃)約90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスク
やわらかな着け心地&高バリア性。 肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。 日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg) 材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)175×95 ホワイト 箱寸法(mm)200×100×80mm アズワン品番7-8350-51 燃焼性Class 1 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
29,980 税込32,978
翌々日出荷