「医療用 スタンド」の検索結果
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
適合本体7-8146-21
全長(mm)約700~1225
タイプIVスタンド
アズワン品番7-8146-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
アズワン品番7-9196-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300
パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm
アズワン品番0-147-04
1台
¥33,660
税込¥37,026
12日以内出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド、供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取り付けるだけで様々なパターンでご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)、アタッチメントA・Bは電解研磨仕上げ
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×114
アズワン品番8-8852-14
1個
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
容量(mL)供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
ボトル容量(mL)850
電源単三乾電池×4個
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(Φ×mm)390×1420~1730
商品タイプディスペンサー+スタンド
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
仕様【供給量】0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
アズワン品番7-9967-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
天板寸法(mm)1200×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1050
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)69
耐荷重(kg)約40(等分布荷重)
アズワン品番0-7899-11
引出し有効内寸法/226×350×90mm、鍵無し
引出し取付可能数片側6個×2
1個
¥203,000
税込¥223,300
当日出荷
腐蝕にも強い樹脂製(本体)です。
材質本体/PVC(ポリ塩化ビニル)、貯尿ホルダー/スチール(ビニールコーティング)、キャスター/ナイロンキャスター
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
内視鏡や生検鉗子を仮置きできるスタンドです。ネスティング可能な脚形状ですので、使用しないときはコンパクトに収納できます。固定しやすいフック付生検鉗子用です。
質量(kg)約10
キャスターΦ50mmキャスター(ストッパー無し)
収納本数(本)【内視鏡】2、【生検鉗子】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-921-01
1個
¥78,980
税込¥86,878
41日以内出荷
ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。
仕様高さ調節ピッチ/2.5cm
材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン
寸法(mm)540×570×900
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)約15
45Lゴミ袋が取り付けできます。ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。ゴミ袋はクリップで容易に引っ掛けられます。
適合45Lゴミ袋(幅650×高さ800mm)
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ウレタン
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×900
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
タイプ500L用
アズワン品番8-6995-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
全長(mm)710~1225
アズワン品番8-1341-22
1個
¥13,380
税込¥14,718
翌々日出荷
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
見た目すっきりチラシスタンド狭いスペースでも1つのスタンドで、すっきり収納可能です。チラシやパンフレットが、手前に垂れない様傾斜をつけています。受付周囲、調剤薬局等でも便利に使用可能です。カルテ用紙、伝票類の整理にも使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1
2
次へ