最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)510×510×2180
質量(kg)4.2
電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスターΦ40mmナイロン製
色温度(K)3500・4000・4500
照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ
色ブルー
質量(g)42(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番0-7466-41
直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。
着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。
開閉式の作業台が付属しています。
オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。
アルティアハーフトレーに対応しています。
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個
材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン
寸法(mm)680×455×1000
質量(kg)約8
キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)、交換用キャスター:ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)
アズワン品番7-8368-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。開閉式の作業台が付属しています。オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。アルティアハーフトレーに対応しています。
材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン
キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約8
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個
寸法(mm)680×455×1000
仕様【交換用】ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)
アズワン品番7-8368-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
袋や別売のワイヤーバスケットを取り付けることが出来ます。
材質(フック)樹脂
アズワン品番7-8366-12
1セット(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。
着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。
開閉式の作業台が付属しています。
オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。
アルティアハーフトレーに対応しています。
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個
材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン
寸法(mm)680×455×1000
キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)、[交換用:ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)]
本体質量(kg)約8
アズワン品番7-8368-01
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
バイタルナビ聴診器ライトサスペンデッドの交換用ダイヤフラムです。
材質TPR
バイタルナビ聴診器ライトサスペンデッドの交換用ベルリングです。
材質TPR
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
仕様●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm●幅×高さ(mm):240×185
材質本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)
色ネイビー
アズワン品番7-9779-11
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
ひじの内側だけでなく、手の甲への注射の際にも使用できる腕置き用クッションです。クッションの表層は柔らかいソフトウレタンです。裏面は滑り止めが付いています。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。2通りの使い方ができます
質量(kg)0.5
材質表面/抗菌防汚レザー(耐アルコール・耐次亜・難燃)、中身/ソフトウレタン(表層)・ハードチップウレタン(内層)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×20/100
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
天板は優しい雰囲気の淡いライトベージュで、下には便利な小物入れスペースが付いています。高さは任意の位置に設定できます。両サイドに便利なフック付きです。
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品組立工具(スパナ)
寸法(mm)【枕】280×120×90
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別900×475×768mm
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)2
LEDスイッチ付き
アズワン品番7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
仕様●色:ホワイト●幅×高さ(mm):240×185●材質:本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm
アズワン品番7-9779-12
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。
ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。)
寸法(mm)168.5×36×48
質量(g)約95(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9
機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ
測定時間(秒)1
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)10~40
アズワン品番7-4307-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
透け感のあるクリアと自然の光を取り込んで明るさを保ちつつ、プライバシーを守ることが可能なホワイトの2色展開です。スクリーンはアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は別売の連結パーツで容易に連結できます。ふき取り可能でいつも清潔
キャスターΦ50mmナイロン製
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、スクリーン/PC(ポリカーボネート)、キャスター/ナイロン、連結部品/POM(ポリアセタール)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×410×1800
座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)
質量(kg)4.1kg
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
昇降方式ガスシリンダー式
足元すっきり、作業に適したスツール!
コンパクト設計なので作業時に脚部が邪魔にならず、持ち運びも容易です。
PVCレザーは汚れに強く、中性洗剤でお手入れが可能です。
仕様ガス圧ワンタッチ昇降式
材質脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)、座部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
質量(kg)4.5kg
キャスターΦ50mmウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×485~680
院内に馴染みやすい、木目調の床頭台です。両サイドに付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。下段には可動棚が付属しており、お好みの高さに調整して使用することが可能です。下段には鍵が付いています。
3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!
手提げハンドル付きで運搬に便利です。
置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズバスケット/465×346×247mm、446×355×310mm、446×355×545mm
品名バスケット
容量(L)29
有効内寸(mm)上部/420×300×230、下部/363×242
キャスターΦ50mmゴム製
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
質量(kg)2.5
タイプ1段
耐荷重(kg)200
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)80
天板寸法(mm)1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610
天板高さH(mm)915
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-7986-12
最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ