クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。成人から小児まで、これ1本で聴診できます
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン
寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36
タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)
全長(mm)約720
質量(g)約175
付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット
対象成人用、小児用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361
医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ聴診器ライトサスペンデッドの交換用ダイヤフラムです。
材質TPR
バイタルナビ聴診器ライトサスペンデッドの交換用ベルリングです。
材質TPR
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
色グリーン
周長(mm)95~230
長さ(mm)250(記入部分約25×65)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-5947-04
1箱(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
仕様●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm●幅×高さ(mm):240×185
材質本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)
色ネイビー
アズワン品番7-9779-11
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ
色ブルー
質量(g)42(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番0-7466-41
直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長さが通常のバンドより長いため、足首など手首以外にも巻くことができます。特殊ホック式で容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)350(記入部分約25×100)
周長(mm)130~320
貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)165×110
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
仕様●サイズ(mm):170×105●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●適用パイプ径:最大Φ38mm●付属品:ベッドネーム用紙×1枚(交換用:0-835-31)
アズワン品番8-440-01
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
仕様●色:ホワイト●幅×高さ(mm):240×185●材質:本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm
アズワン品番7-9779-12
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌にやさしい感触です。
周長(mm)95~230
色グリーン
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250(記入部分約25×65)
仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考
アズワン品番8-5946-04
1箱(100本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。
電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合パイプ径(Φmm)(最大)38
適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
棚間隔(mm)415
キャスター径(Φmm)100
引出しサスペンションレール使用
棚高さ(mm)床から400
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
ショルダー掛けもウエスト巻きもできる2WAYタイプです。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。大ポケット(幅220×深さ150mm)は、装着時にポケットの口が広がらないよう面ファスナーが付いています。ペンは2本挿せます。
アズワン品番7-9779-02
軽くあてると低音聴診、強めにあてると中高音聴診となるサスペンデッド型ダイヤフラムです。
仕様サスペンデッド型ダイアフラム(小)
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。
患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。
アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。
組み立て式(要工具)。
セット内容取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個
種別1800×604×810
材質スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×604×810
寸法(縦×横)(mm)【ホワイトボード有効面積】696×867/枚
アズワン品番8-9908-01
1個
¥129,800
税込¥142,780
54日以内出荷
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
関連キーワード