扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納
付属品棚板2枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-5722-55
最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
1台
¥130,880
税込¥143,968
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
付属品棚板×3枚
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様オープン
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
スライド棚で収納力アップ。調剤トレー型を前列に取り付けスライドさせることで、多収納が可能です。収納物にあわせて、ユニットを自由に組み合わせできます。トレーは紫外線吸収剤入りの遮光タイプなので、薬品の劣化を防ぎます。扉にはラッチと鍵がついています。
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)
扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。
長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。
鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)357×440
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
幅(mm)460
質量(kg)17.8
高さ(mm)752
奥行(mm)460
耐荷重(kg)収納式テーブル:3
キャスター約Φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258
有効内寸法(mm)378×439×452
院内に馴染みやすい、木目調の床頭台です。両サイドに付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。下段には可動棚が付属しており、お好みの高さに調整して使用することが可能です。下段には鍵が付いています。
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)80
タイプファン無し
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-1504-11
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
¥440,550
税込¥484,605
翌々日出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
関連キーワード