「導尿バッグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
関連キーワード