点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130フック輸液フック:取付位置変更可/5本引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)