付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
欠品中
ウロバッグを収めるのに適したバッグです。
人目に触れることなく、ウロバッグを積載できます。
車いすのハンドルに取り付けて通常のバッグとしても使用できます。
バックルベルトで容易に脱着が可能です。
材質ナイロン100%(防水加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)420×350
アズワン品番7-3565-01
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌々日出荷
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
関連キーワード