音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
仕様引出し無
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。
収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。
アジャスター付き組み立て式。
材質天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板
引出し内寸法(mm)上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245
品番:FK-300II は上部1段のトレーを引き出すことができます。
品番:FK-325II は上部3段のトレーを引き出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×870
付属品トレー2個・仕切り(7分割)1個
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×55
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
仕様ミニ
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915
パイプ径(Φmm)22
キャスター径(Φmm)75
引出し部分が回転可能のため、設置場所を選ばず左右どちらにも引出しをセットすることが可能です。
収納に便利な3段引出しと棚板がついています。
オフホワイトで落ち着いた雰囲気の採血台です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):980×450×725●重量(kg):31●材質:メラミン化粧板●棚板内寸法(天板からの距離):130mm・170mm●天板サイズ:980×450mm●引出し内寸法:上段・中段/幅240×奥行320×高さ100mm、下段/幅240×奥行320×高さ140mm●組み立て式(要工具)
アズワン品番8-675-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色ブルー
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)50/段
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×225×90
棚板有効寸法(mm)550×400
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
サイズ有効天板:398×348mm
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きで落下を防止します。
作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。ソフトクローズ仕様のスライドレールですので、ゆっくり静かに閉まります。
質量(kg)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050
付属品鍵/各引出し×2個
引出し有効内寸法(mm)1~3段目/550×400×135、4段目/550×400×230
材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン
仕様引出し
アズワン品番7-9774-01
1個
¥349,800
税込¥384,780
60日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
12日以内出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
12日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
段数4段引出し
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
質量(kg)約40
寸法(mm)560×475×960
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm
アズワン品番3-4088-12
1個
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード