仕様スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)80×80×140
アズワン品番8-8316-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
12日以内出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)Φ5×Φ3×150
サイズ細
アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
仕様組み立て式、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム
質量(kg)9
身長(cm)178
アズワン品番8-8311-01
1個
¥65,600
税込¥72,160
翌々日出荷
関連キーワード