サージカルマスク タイオンタイプ 50枚入ナビス(アズワン)翌々日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性が良好です。
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳への負担がありません。
仕様液体防護性:120mmHg材質外層/撥水性PP(ポリプロピレン)不織布、中層/メルトブラウン、内層/吸水性PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/プラスチック寸法(mm)175×95箱寸法(mm)220×130×110アズワン品番7-7726-01燃焼性Class 1細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<4.0mmH2O/cm2ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上