こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用
材質ラテックス
全長240mm
規格ASTM・FDA規格適合品
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来品より厚手ですので防護性に優れています。
安全性と経済性を追求しました。
仕様外エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)約230
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
生地に従来比で2倍以上(メーカー比)の破れにくい素材を使用しています。手のひら側にビーズが入っており、物がつかみにくくなっています。手の甲側にはファスナーが付いており、手袋を外さなくても指先や手の甲の状態を確認することが出来ます。
適合手首周(cm)約14~20
寸法(mm)320×180
材質表地・裏地/ポリエステル100%(コーデュラ(R))、ビーズ/発泡ポリエチレンビーズ
洗濯方法手洗い可(30℃まで)/陰干し可/乾燥機不可
アズワン品番7-926-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
薄手タイプで自然な使い心地です。
全長(mm)230
サイズSS
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-9569-04
1箱(100枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。
補助ひもにより確実に手袋を装着できます。
メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。
厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)
材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%
色ブルー3
サイズ子供用
寸法(縦×横)(mm)230×140
アズワン品番0-1638-73
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
適合手首周(cm)10~14
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
強度と通気性を両立!生地に従来比で2倍以上(メーカー比)の破れにくい素材を使用しています。先端にメッシュ素材のマチがついているため蒸れにくく、手袋内に空間がありますので患者様のストレスになりにくいです。手袋の両面に厚手のフェルトが入っていますので、カテーテルなどがつかみにくくなっています。手首のベルトには、外れにくいプッシュボタン式のカバーが付いています。
寸法(mm)315×190
洗濯方法手洗い可(30℃まで)/陰干し可/乾燥機不可
材質表地・裏地/ポリエステル100%(コーデュラ(R))
適合手首周(cm)約15~20
アズワン品番7-925-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11
材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板
天板寸法(mm)450×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-5892-01
傾斜角度(°)0~30
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース
材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納時寸法(mm)約120×145×65
アズワン品番8-684-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
関連キーワード