簡単に昇降できます
天板を引き上げるだけで指定の位置に止まり、下げる時は最上段まで一度持ち上げると一番下まで下がるラチェット式です。
スムーズな昇降機構ですので、車イス使用の患者の採血時にも便利です。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×460×720~920
アズワン品番8-8954-01
昇降ピッチ(mm)20(10段階)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り
質量(kg)5.5
タイプ耐アルコール
クッション190×250mm
耐荷重(kg)(ガスシリンダー)10
高さ調節ガスシリンダー式
径(mm)×高さ(mm)(ベース)400×700~900
枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
寸法(mm)【枕】180×250×50/70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×750~950
天板高さH(mm)750~950・5段階調節(40間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×328×65
天板は優しい雰囲気の淡いライトベージュで、下には便利な小物入れスペースが付いています。高さは任意の位置に設定できます。両サイドに便利なフック付きです。
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)
高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
関連キーワード