支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300
パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm
アズワン品番0-147-04
1台
¥33,660
税込¥37,026
12日以内出荷
取り付け例は回診車や様々なワゴンの支柱に取り付けることができます。
取り付けられる支柱は角パイプ・丸パイプどちらでも可能です。
付属品汚物缶(Φ160mm)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(金具部)内径/Φ165、外径/171
取付可能寸法(mm)角パイプ/20~28mm角、丸パイプ/Φ20~32mm
アズワン品番0-6785-01
1個
¥14,900
税込¥16,390
17日以内出荷
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)480×480×1450~2300
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。
折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。
棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約16.5
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×605×935
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番8-1661-01
折りたたみ寸法(mm)450×605×1085
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)
材質支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm
質量(g)540
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
本体寸法(mm)420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ネスティング○
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
仕様組み立て式(要工具)
材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/ABS樹脂、クッション部/ビニールレザー
質量(kg)約6
クッション240×160×60mm
アズワン品番7-1233-01
径(mm)×高さ(mm)(ベース)474×650~1050
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)Φ470×765~1070(高さ調節50間隔)
質量(kg)3.1
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:230×180×60
材質支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面(防水加工)/ポリエステル100%(ウレタンラミネート)、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン
質量(kg)5
クッション240×180×90mm(JAFET 特定用途制菌 難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×690~970
アズワン品番0-9964-11
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
業務用リフトに対応したコンパクトタイプの配膳車です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
カバーが付属していますので、清潔に搬送できます。コンパクトで業務用リフトにも!
仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×826×1114●重量(kg):約36●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●棚板数:5段●付属品:カバー●組み立て式(要工具)
アズワン品番8-698-01
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
材質支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン
質量(kg)5
クッション350×180×90mm
角度調整範囲15°ずつ5段階調整
アズワン品番0-9967-11
径(mm)×高さ(mm)(ベース)380×700~1000
1個
¥28,100
税込¥30,910
当日出荷
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架
寸法(mm)Φ470×1280~1820
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)4.8
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架
材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)
寸法(mm)430×430×1350~2000
質量(kg)5.6
材質(キャスター)ポリウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番8-6990-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい”ちょうどいい”点滴カート!
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
天板高さH(mm)900
質量(kg)約45
アズワン品番8-9454-21
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
段数4段引出し
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
質量(kg)約40
寸法(mm)560×475×960
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板
質量(kg)約30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
寸法(mm)560×475×960
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
バスケット(mm)225×100×95
色ピンク
アズワン品番8-9564-21
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
関連キーワード