12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)480×480×1450~2300 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架 材質ステンレス(SUS430)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25 ピンク 寸法(Φ×mm)534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 架数【フック】4本架 質量(kg)4.7 アズワン品番7-1225-04
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架 寸法(mm)Φ470×1280~1820 キャスターΦ75mmウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)4.8 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×450×1450~2300 質量(kg)5 キャスターΦ50mmポリウレタン製 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架 材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工) 寸法(mm)430×430×1350~2000 質量(kg)5.6 材質(キャスター)ポリウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番8-6990-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷