「架台 2段」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)エコノミー内視鏡保管庫
架台は2段付いていますので、コネクターを安定して保持できます。扉内側に小物類を収納できるケース付きです。品番:ENN-04D、ENN-08Dは洗浄した内視鏡の水分を除湿し、加熱することなく庫外へ除去します。
材質ステンレス(SUS430)
1台ほか
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。 滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。 引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。 引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。 イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。 シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き) 付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板 材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)50 天板寸法(mm)410×410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283 アズワン品番7-4512-01 引出し静音強化型スライドレール 補助天板寸法(mm)340×430
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

天板は脱落防止用エッジを採用しています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。 横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。 材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き) サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)