洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。
材質PP(ポリプロピレン)
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
本体【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590
天板高さH(mm)908
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)291×340×102
袋や別売のワイヤーバスケットを取り付けることが出来ます。
材質(フック)樹脂
アズワン品番7-8366-12
1セット(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様A4ケース・クリアー
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm
仕切板6枚取付け可能
アズワン品番0-7974-11
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
仕様WB-8・WBS-8用(10枚入)
材質PS(ポリスチレン)
アズワン品番0-5976-01
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02
仕様A4引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)11.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)364×398×887
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01
仕様A3引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)17.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)543×398×887
天板寸法(mm)補助天板/250×350×30
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
¥75,900
税込¥83,490
当日出荷
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)4.5
容量(L)7(おしぼり約35本)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)130
温度調節バイメタル式サーモスタット×1個
外寸法(mm)330×280×360
アズワン品番8-810-01
庫内寸法(mm)255×195×145
庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
1個
¥14,998
税込¥16,498
当日出荷
腐蝕にも強い樹脂製(本体)です。
材質本体/PVC(ポリ塩化ビニル)、貯尿ホルダー/スチール(ビニールコーティング)、キャスター/ナイロンキャスター
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)Φ470×765~1070(高さ調節50間隔)
質量(kg)3.1
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:230×180×60
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板有効寸法(mm)438×279×75
均等耐荷重(kg)10/段
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。
Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。
天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
寸法(mm)【小】260×380×95、【大】260×380×370
質量(kg)30
材質(本体)【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【天板】PET樹脂
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番7-3415-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥849
税込¥934
当日出荷
つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。場所をとらない患者椅子です。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ420×580~710
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360×405~535
質量(kg)7.1
帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。
角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。
ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
色アイボリー
外寸法(mm)600×400×75
セパレータ25mm(仕切間隔)
アズワン品番0-5732-41
有効内寸法(mm)550×350×70
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
外寸法(mm)511×380×165mm
付属品カゴ×2個
段数2
内寸法(mm)470×340×153mm
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。
着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。
開閉式の作業台が付属しています。
オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。
アルティアハーフトレーに対応しています。
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個
材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン
寸法(mm)680×455×1000
質量(kg)約8
キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)、交換用キャスター:ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)
アズワン品番7-8368-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。開閉式の作業台が付属しています。オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。アルティアハーフトレーに対応しています。
材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン
キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約8
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個
寸法(mm)680×455×1000
仕様【交換用】ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)
アズワン品番7-8368-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
内寸法(mm)470×340×153
外寸(mm)511×380×165
外寸法(mm)511×380×165
ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
仕様●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mm●幅×高さ(mm):240×185
材質本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)
色ネイビー
アズワン品番7-9779-11
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
防御性の高い、防水性ディスポエプロンです。
炭酸カルシウム配合で衣服にまとわり付きにくくなっています。
首の後ろと腰の部分のミシン目により素早く取り外すことができます。
首の後ろのミシン目をちぎって結ぶことにより、首の部分の隙間をなくせます。
色乳白色
仕様取り出し方法/ポップアップ式
材質LLDPE+炭酸カルシウム配合樹脂
厚さ(mm)0.018
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
箱寸法(mm)(幅)250×(奥行)152×(高さ)60
アズワン品番8-4400-01
1箱(50枚)
¥782
税込¥860
当日出荷
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1180
検出距離(mm)(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488
電源コード(m)1.5
風速(m/s)105
運転音(dB)76dB(1m時)
アズワン品番8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
救急用品が外部から視認できる透明仕様。本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。
材質本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ