歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品面ファスナー2本
アズワン品番7-9780-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品固定用ベルト3本(予備1本含む)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
アズワン品番7-9781-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
反発力や足裏触感の異なるマットのセットです。
3種類の素材のクッションを使用。
感触の違う3種類のマット(低反発・高反発・異物感)を並べ、その上で歩行訓練を行います。
カバーは清拭が可能です。
セット内容低反発マット×1枚、高反発マット×1枚、異物感マット×1枚
種別450×450×65mm
材質カバー/ポリエステル100%(ラミネート加工)、中材/低反発ウレタン・硬質ウレタン・軟質ウレタン+シーネ
アズワン品番7-3450-01
マット寸法(mm)450×450×65
1セット
¥48,900
税込¥53,790
12日以内出荷
ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
奥行き1mで約3台分収納できます。
材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)480×300
質量(kg)10
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060
ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階)
キャスター径(Φmm)110
ネスティング可
術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950~1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。
アズワン品番8-678-01
1個
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
翌々日出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器です。
材質(本体)スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)450×280
質量(kg)9.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)460(635)×630×750~1070
ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)(前輪)100・(後輪)70
ネスティング可
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。低床型ベッド床上7cm対応の歩行補助器です。専用点滴棒(別売)を取り付けることができます。
関連キーワード