8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)51 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯GL-15W3灯(背面) アズワン品番0-7957-01 タイマー60分(連続運転可能) 収容数20足
1台
266,000 税込292,600
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
1台
569,800 税込626,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ステリライズロッカー
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具 材質(本体)スチール 電源AC100V50/60Hz 時計機能12時間計(アナログ表示) タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)