7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

ナビス(アズワン)清拭車
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)200W キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70±10
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)清拭車
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 棚間隔(mm)550 キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)NB清拭車
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。 空焚き防止安全装置付きです。 水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。 特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) セット内容カート、スチーマー、バスケット(大) 材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)700W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-5671-01 収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
359,800 税込395,780
61日以内出荷

ナビス(アズワン)清拭オムツ交換車
使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けでき、後処理が簡単に行えます。 ポリダスターは上から押し込みフタのワンタッチ式です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×475×970(保温庫含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×435×100 キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材・PP(ポリプロピレン) 付属品ワイヤーバスケット2個 容量(L)【ポリダスター】60(2個付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポリダスター】470×340×750 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個 種別おしぼり150~200本収納 材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 寸法(mm)【バスケット】350×295×130 質量(kg)約8 容量(L)約38(おしぼり約150~200本) 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)274×255×95 アズワン品番0-4589-12 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ナビス(アズワン)タオル保温庫
消費電力400W(200W×2段) 質量(kg)約12 容量約18L×2段(おしぼり約130~160本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×595 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番0-8200-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個 庫内温度(℃)70℃±10℃
1台
49,980 税込54,978
当日出荷