前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
関連キーワード