軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防!
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)755×345
質量(g)約300
耐荷重130kg
アズワン品番7-1305-01
1個
¥16,830
税込¥18,513
翌々日出荷
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。
裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。
仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付
アズワン品番8-551-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
滑りのよい表面で移乗作業を補助します。持ち手が多く、持ち運びも容易です。
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
関連キーワード