幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
段数4段引出し
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
質量(kg)約40
寸法(mm)560×475×960
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11
材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板
天板寸法(mm)450×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-5892-01
傾斜角度(°)0~30
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。
寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂
引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段
キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)590×420
質量(kg)65
仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい”ちょうどいい”点滴カート!
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
天板高さH(mm)900
質量(kg)約45
アズワン品番8-9454-21
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード