1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568 付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製) 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 質量(kg)約12.2 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)520×360×360 電源コード(m)1.8(2Pタイプ) アズワン品番1-5882-22 開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 粉体