「紫外線除菌」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。
最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。
紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。
落下防止用に手首用ストラップがついています。
メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ
材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)145×85×35
質量(g)300
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
光源紫外線LED(UV-C LED)
ピーク波長(nm)280
時間連続照射:20秒(1回押下時)
色(本体)ブルー
アズワン品番7-465-01
照射距離(m)0.05
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 12W
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240
殺菌灯8W(上部1灯)
棚2段(棚間隔:90mm)
アズワン品番8-9983-01
庫内寸法(mm)310×160×190
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)80
タイプファン無し
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-1504-11
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
¥440,550
税込¥484,605
翌々日出荷
関連キーワード