「腕固定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)45
耐熱温度(℃)45
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
口内径(Φmm)45
耐熱温度(℃)45
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズフリー
ホルダー寸法(mm)210×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)
安静時の局所冷却に便利です。
ソフトクールンハーフ・ミニ(別売)を腕や足に固定させますので局所冷却に便利です。
通気性・クッション性に優れています。長さ調節ができ、面ファスナーで簡単に装着、取り外しができます。
材質フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%)
収納数保冷剤1個
洗濯方法洗濯可
抜管防止用に腕・肘を固定します。中身のビーズがΦ1mmの極小ビーズですので、固定した際の保持力が強く、へたりも少ないです。腕を差し入れる前後に、カテーテルをまとめる抜管用ループが付いています。内側の生地は、吸湿速乾性のサラッとした蒸れにくい生地です。外側の生地は、透湿防水性の生地で汚れがつきにくい生地です。
材質表地/ナイロン100%(透湿防水生地)、裏地/ポリエステル100%(吸汗速乾生地)、中材/発泡PE(ポリエチレン)ビーズ
洗濯方法手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
患者側のテーブル端に付属のクランプを使用し固定しますので、腕の抜き差しで倒れたり動くことがありません。ご使用後は、折りたたんでコンパクトに収納できます。採血や血圧測定の際に、医療スタッフと患者の間を仕切るパーテーションです。
材質パネル/透明PVC、丁番/SUS304
収納寸法(mm)350×750×約15(パネルのみ)
パネル高さ(mm)700
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)950×750×46
アズワン品番7-9194-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード